Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage FB-205C

  • ERIKS:23982644
  • Fabricant:662461055656
Image 1
Aperçu

Cette unité est équipée d’un boîtier à bride avec une finition thermolaquée et un insert en acier à roulement 52100. Le système de blocage concentrique de l’arbre et la piste intérieure trempée par zones améliorent la fiabilité. La finition noire de l’insert et la forme à alésage droit assurent de bonnes performances mécaniques. La taille de boulon M10 et le profil standard de la portée de la bague extérieure facilitent un montage sécurisé dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Le profil standard de la bague extérieure assure un contact constant et une répartition stable de la charge
  • La finition à l’oxyde noir de l’insert de palier aide à prévenir la corrosion de surface et prolonge la durée de vie
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure un engagement positif de l’arbre et minimise les vibrations pendant le fonctionnement
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la durabilité du roulement et réduit l'usure prématurée sous fortes charges.
  • Le boîtier de palier à bride avec revêtement par poudre offre une résistance accrue à la corrosion dans des environnements industriels difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de procédé dans des environnements à risque élevé de contamination
  • Idéal pour les machines soumises à des vibrations fréquentes et à des exigences élevées en matière de support d’arbre
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un montage de palier à bride résilient
Ajouter à la liste

383,12 €/ Unitéhors TVA

463,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
25 mm
Hauteur
40.89 mm
Largeur
69.85 mm
Hauteur de l'ae
85.7 mm