349,25 €/ Unitéhors TVA
422,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | FB |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 3/8 INH |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 120.65 mm |
Hauteur | 133.35 mm |
Largeur | 120.65 mm |
Hauteur de l'ae | 85.7 mm |
Roulement | Palier de charge standard |
Boîtier | Boîtier en fonte |