392,44 €/ Unitéhors TVA
474,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | FB |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 3/8 INH |
Diamètre d'arbre | 30.16 mm |
Diamètre d'arbre | 1.3/16 in |
Longueur | 88.9 mm |
Hauteur | 44.2 mm |
Largeur | 81.79 mm |
Hauteur de l'ae | 95.25 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc à bride |