Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage FB-18

  • ERIKS:23982609
  • Fabricant:662461010181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est dotée d’un alésage droit avec un joint à lèvre unique et une cage guidée sur la piste. Le corps en fonte assure un support robuste pour les applications industrielles nécessitant un alignement statique fixe. L’insert possède une finition en oxyde noir et est conçu pour être relubrifié, supportant à la fois des charges statiques et dynamiques. L’unité tolère des températures allant jusqu’à 104 °C, ce qui la rend adaptée aux environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification améliore l'efficacité de la maintenance et prolonge la durée de fonctionnement
  • L’insert avec finition en oxyde noir résiste à la corrosion dans des conditions industrielles difficiles
  • La cage à contact sur la piste minimise les frottements et prolonge la durée de vie du roulement en fonctionnement continu
  • Le joint à lèvre simple offre une protection renforcée contre la contamination et les fuites de lubrifiant
  • Le carter en fonte augmente l'intégrité structurelle et résiste à la déformation sous de fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de traitement nécessitant de longs intervalles de maintenance
  • Idéal pour les équipements d'emballage exposés à des vibrations et des températures modérées
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un alignement fixe et un support de charge
Ajouter à la liste

411,88 €/ Unitéhors TVA

498,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
28.58 mm
Diamètre d'arbre
1.1/8 in
Longueur
136.65 mm
Largeur
81.79 mm
Hauteur de l'ae
95.25 mm