Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage FB-16

  • ERIKS:23440408
  • Fabricant:662461010167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un boîtier à trois boulons pour un montage sécurisé. L’insert à billes est fabriqué en acier de roulement 52100, offrant résistance et durabilité dans des environnements exigeants. L’unité supporte un désalignement statique jusqu’à ±2,0°, améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle. Conçue pour une utilisation à des températures allant jusqu’à 104 °C, elle dispose d’une capacité de relubrification pour prolonger la durée de vie.

Caractéristiques
  • Température de fonctionnement maximale de 220 °F permettant une utilisation dans des environnements industriels à haute température
  • La possibilité de relubrification via un graisseur prolonge les intervalles d’entretien et la disponibilité des roulements.
  • Une tolérance de désalignement statique jusqu’à ±2,0° réduit les contraintes sur les ensembles d’arbres
  • L’insert en acier de roulement 52100 supporte des charges opérationnelles intensives et résiste à l’usure
  • Le boîtier à bride à trois boulons assure une fixation stable et sécurisée sur les surfaces de montage.
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant des robustes ensembles de roulements
  • Idéal pour le montage dans les châssis d’équipements de manutention
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs pour un support d'arbre fiable
Ajouter à la liste

344,44 €/ Unitéhors TVA

416,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
81.03 mm
Hauteur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
85.73 mm
Diamètre extérieur
34.93 mm
Roulement
Roulement à billes