Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage FB-14

  • ERIKS:23440407
  • Fabricant:662461010143
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un roulement à billes avec un joint à lèvre simple et un déflecteur pour une protection accrue. Le corps en fonte assure durabilité et résistance aux environnements industriels difficiles. L’unité convient aux diamètres d’arbre de 0,875 pouce et fonctionne de manière fiable jusqu’à 225 °F. L’espacement des boulons et les caractéristiques de montage garantissent une installation sûre et précise dans les machines.

Caractéristiques
  • Compatible avec des diamètres d’arbre jusqu’à 0,875 pouces, assurant une compatibilité polyvalente
  • Le boîtier à bride facilite le montage dans des configurations à espace restreint
  • Le jeu radial standard C3 minimise les frottements et permet des vitesses de fonctionnement plus élevées
  • Joint à lèvre simple avec déflecteur réduit la contamination pour une durée de vie plus longue du roulement
  • Le carter en fonte offre un support robuste pour les applications industrielles exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles de ventilateurs dans les installations CVC
  • Idéal pour l’installation dans les équipements de transformation agricole
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

349,26 €/ Unitéhors TVA

422,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
22.23 mm
Diamètre d'arbre
7/8 in
Longueur
81.03 mm
Hauteur
36.83 mm
Largeur
69.85 mm
Hauteur de l'ae
85.73 mm
Diamètre extérieur
33.35 mm