Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage FB-12C

  • ERIKS:23982574
  • Fabricant:662461025970
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte et d’une bague intérieure standard avec un diamètre d’alésage de 0,75 pouce. L’unité est conçue pour un positionnement fixe et intègre un joint labyrinthe en feutre pour la protection contre les contaminants. Son cage guidée par la portée et sa bague intérieure à zone trempée assurent la fiabilité pour des applications industrielles exigeantes. Les températures de fonctionnement atteignent jusqu’à 220 °F, avec une finition en oxyde noir sur la bague intérieure pour la résistance à la corrosion.

Caractéristiques
  • La finition à l’oxyde noir de l’insert de roulement offre une résistance accrue à la corrosion dans des conditions difficiles
  • Le jeu radial standard garantit une précision de rotation constante et un fonctionnement plus fluide
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l'usure sous fortes charges
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre la poussière et les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • Les paliers à bride assurent un montage sécurisé et une stabilité dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines automatisées utilisant un verrouillage d’arbre par vis de pression
  • Idéal pour les équipements de traitement exposés à la poussière et aux débris
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de palier fixe
Ajouter à la liste

245,06 €/ Unitéhors TVA

296,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
19.05 mm
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
38.1 mm
Hauteur
34.04 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm