Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage FB-12

  • ERIKS:23440406
  • Fabricant:662461010129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un alésage droit et d’un joint à lèvre simple pour un fonctionnement fiable. L’insert avec finition en oxyde noir améliore la résistance à la corrosion dans des environnements exigeants. Le jeu radial standard et la possibilité de relubrification assurent des performances constantes dans les applications industrielles.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard permet un alignement stable de l’arbre sous des conditions de charge typiques
  • La possibilité de relubrifier prolonge la durée de vie des roulements et facilite la planification de la maintenance
  • Le revêtement des inserts en oxyde noir améliore la résistance à la corrosion pour une durabilité accrue dans des conditions difficiles
  • Le joint à lèvre simple minimise la perte de lubrifiant et protège contre la pénétration de contaminants
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes automatisés nécessitant un accès facile au relubrification
  • Idéal pour les machines légères avec des charges dynamiques et statiques modérées
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant un montage compact de palier à bride
Ajouter à la liste

245,06 €/ Unitéhors TVA

296,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
19.05 mm
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
101.6 mm
Hauteur
36.83 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm
Diamètre extérieur
30.28 mm
Roulement
Palier à insert