Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage FB-10

  • ERIKS:23440405
  • Fabricant:662461010105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride dispose d’un diamètre d’alésage de 0,625 pouce et d’un carter robuste avec revêtement en poudre pour une protection accrue. Son système de fixation à trois boulons garantit une installation sécurisée et une répartition efficace de la charge. Avec une capacité de charge statique de 1 444 livres et une température de fonctionnement maximale de 220 °F, cette unité convient aux environnements industriels exigeants. La finition en oxyde noir offre une résistance supplémentaire à la corrosion dans diverses applications.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique uniquement permet un ajustement de ±2,0°, ce qui réduit les contraintes d'installation.
  • La finition à l’oxyde noir de l’insert de palier offre une protection supplémentaire contre la corrosion en milieu humide
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à la fatigue de surface sous fortes charges
  • Le montage à bride à trois boulons assure une installation stable, réduisant les désalignements et les temps d'arrêt opérationnels.
  • Le boîtier de palier à bride avec revêtement par poudre augmente la durabilité face à l'usure et aux environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention soumis à des conditions de corrosion modérées
  • Utilisé avec des machines de traitement fonctionnant à des températures ambiantes élevées
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs nécessitant des paliers à bride à trois boulons robustes
Ajouter à la liste

251,68 €/ Unitéhors TVA

304,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
15.88 mm
Diamètre d'arbre
5/8 in
Longueur
106.43 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm