Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage CRFBS-PN16

  • ERIKS:23980854
  • Fabricant:662461335796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est équipée d’un boîtier à bride en acier inoxydable avec un alésage droit et un verrouillage d’arbre par vis de pression. Conçue pour résister à la corrosion, elle comprend une cage de retenue à contact sur la portée et une bague intérieure de roulement revêtue de nickel-phosphore. La configuration à trois boulons permet un montage sécurisé pour les applications standard. La température de fonctionnement maximale est de 220°F, adaptée aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • L’insert de palier avec revêtement en nickel-phosphore améliore la résistance à la corrosion et à l’exposition aux produits chimiques
  • La cage à rétention à contact de surface réduit les frottements et l'usure, assurant des performances constantes du roulement
  • Le verrouillage de l’arbre par vis sans tête assure un maintien positif de l’arbre et minimise le glissement pendant le fonctionnement.
  • La conception à bride à trois boulons assure un montage stable et sécurisé, réduisant les vibrations
  • Le boîtier en acier inoxydable résiste à la corrosion dans des environnements humides ou difficiles, ce qui améliore la longévité.
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant une maintenance et une relubrification aisées
  • Utilisé avec des équipements de manutention dans des environnements industriels corrosifs
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les usines de transformation alimentaire et de boissons
Ajouter à la liste

534,29 €/ Unitéhors TVA

646,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
CRFBS-PN
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
81.03 mm
Hauteur
38.1 mm
Largeur
71.37 mm
Hauteur de l'ae
85.7 mm