425,33 €/ Unitéhors TVA
514,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | FB-T |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Diamètre d'arbre | 36.51 mm |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Longueur | 111.25 mm |
Hauteur | 49.28 mm |
Largeur | 95.25 mm |
Hauteur de l'ae | 107.95 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc à bride |