415,45 €/ Unitéhors TVA
502,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | FB-T |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 3/8 INH |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 136.65 mm |
Hauteur | 9.65 mm |
Largeur | 82.55 mm |
Hauteur de l'ae | 95.25 mm |
Diamètre extérieur | 40.31 mm |