Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec bague de blocage Skwezloc FB-207TMC

  • ERIKS:23982655
  • Fabricant:662461254325
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride est équipé d’un insert à billes standard et d’un système de blocage d’arbre par vis de pression, logés dans un corps en fonte robuste. L’ensemble est conçu pour compenser un désalignement statique jusqu’à ±2,0°, avec une hauteur base-centre de 4,25 pouces et une longueur totale de 6,13 pouces. Le traitement de surface en oxyde noir de l’insert en acier de roulement 52100 assure un fonctionnement fiable en environnement industriel. La possibilité de relubrification prolonge la durée de vie grâce à un entretien régulier.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0 degrés compense les légères imprécisions de montage
  • La possibilité de relubrification réduit les temps d'arrêt pour maintenance et prolonge les intervalles de service des roulements
  • Le carter en fonte offre un support robuste pour une durabilité accrue dans les applications exigeantes
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis de pression assure un montage sécurisé et minimise le risque de glissement de l’arbre.
  • L’insert de roulement à billes pour usage standard assure des performances de rotation constantes sous des charges modérées
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de manutention des matériaux dans les environnements de production
  • Idéal pour les équipements de transformation agricole avec des exigences de charge modérées
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant un support d'arbre stable
Ajouter à la liste

506,17 €/ Unitéhors TVA

612,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
FB-TM
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
155.7 mm
Hauteur de l'ae
108 mm
Roulement
Roulement à billes