397,54 €/ Unitéhors TVA
481,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | FB-TM |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 37.59 mm |
Hauteur | 40.89 mm |
Largeur | 69.85 mm |
Hauteur de l'ae | 85.7 mm |