256,39 €/ Unitéhors TVA
310,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | FB-T |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 3-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 19.05 mm |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Longueur | 38.1 mm |
Hauteur | 34.04 mm |
Largeur | 60.45 mm |
Hauteur de l'ae | 76.2 mm |