6 482,35 €/ Unitéhors TVA
7 843,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RFP |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 0.75 INH |
Diamètre d'arbre | 4 in |
Longueur | 279.4 mm |
Hauteur | 168.4 mm |
Dimenson d'encastrement | 276.23 mm |
Diamètre extérieur | 238.13 mm |