Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage vis de serrage double RFP 315

  • ERIKS:23986653
  • Fabricant:662288480655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce bloc palier à bride pilotée fixe de la série RFP est une unité de service standard avec un boîtier en fonte fendu en deux parties et un alésage droit de $3{,}9375\text{in}$, conçu pour des charges élevées. Il intègre des roulements à rouleaux coniques avec cage en acier pour charges combinées radiales/axiales et dispose d'une bague intérieure cémentée avec un système de blocage à double collier. Le roulement est protégé par un joint labyrinthe en feutre et tolère un désalignement statique de $\pm 3{,}0^{\circ}$ à une vitesse maximale de $1250$.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique de $\pm 3,0^{\circ}$ facilite le montage et tolère de légères déviations dans l’alignement des arbres
  • Le joint à déflecteur garni de feutre protège efficacement l’insert de roulement dans des environnements de fonctionnement sales ou secs
  • Le carter en fonte fendu avec revêtement époxy offre une durabilité exceptionnelle et facilite le remplacement de l’insert de roulement
  • Le verrouillage à double collier avec vis de pression assure une prise maximale sur l’arbre et empêche tout mouvement en cas de fortes vibrations
  • Les roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier supportent des charges radiales, axiales et combinées importantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements miniers et des concasseurs de roche soumis à de fortes secousses et vibrations
  • Compatible avec les supports de tambour rotatif et de four nécessitant un geführte Montage
  • Idéal pour les laminoirs lourds et les grands arbres principaux de convoyeurs
Ajouter à la liste

6 220,64 €/ Unitéhors TVA

7 526,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFP
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.75 INH
Diamètre d'arbre
100.01 mm
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Longueur
279.4 mm
Hauteur
168.4 mm
Dimenson d'encastrement
276.23 mm
Diamètre extérieur
238.13 mm