Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage vis de serrage double RFP 300C

  • ERIKS:23440779
  • Fabricant:662288494126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité est un palier à semelle conçu pour les applications industrielles nécessitant un support robuste. Elle est équipée d'une bague intérieure à rouleaux coniques fabriquée en acier à roulement 52100 pour une durabilité accrue. Le design du flasque piloté avec un diamètre d'entraxe de boulons de 7,5 pouces assure un montage stable. L'ensemble convient à une utilisation jusqu'à 220 °F avec une capacité de désalignement uniquement statique.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification permet de réduire les intervalles de maintenance et d’assurer des performances opérationnelles constantes
  • Le joint à lèvre simple réduit la pénétration de contaminants pour une meilleure protection et fiabilité des roulements
  • Le boîtier à bride avec configuration pilote garantit un alignement d'installation précis et stable
  • La construction en acier de roulement 52100 améliore la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie dans des environnements exigeants.
  • L’insert de roulement à rouleaux coniques augmente le support de charge radiale et axiale pour les opérations intensives
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement des granulats et d’exploitation minière
  • Idéal pour le montage sur des ventilateurs et soufflantes industriels
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans la manutention de vrac
Ajouter à la liste

3 005,14 €/ Unitéhors TVA

3 636,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFP
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
3 in
Longueur
225.55 mm
Hauteur
219.2 mm
Largeur
50.8 mm
Dimenson d'encastrement
222.25 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques