Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage vis de serrage double RFP 300

  • ERIKS:23986646
  • Fabricant:662288480617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride présente une conception fixe sans expansion avec un alésage droit et une configuration à pilote. Le corps est fabriqué en fonte et comprend une conception en deux parties séparables pour faciliter la maintenance. L’insert de roulement est en acier 52100 avec une bague intérieure cémentée pour une meilleure durabilité. Conçu pour compenser un désalignement statique jusqu’à ±3,0°, il convient aux applications industrielles exigeantes. L’ensemble permet la relubrification afin d’assurer la durée de vie en fonctionnement continu.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification permet un accès continu à la maintenance pour optimiser les performances des roulements
  • L’insert de roulement non revêtu élimine le risque d’écaillage du revêtement dans des environnements à forte charge ou abrasifs
  • La capacité de désalignement statique de ±3,0° compense la flèche de l’arbre et réduit les problèmes d’alignement
  • La bague intérieure cémentée de l’insert de roulement améliore la résistance à l’usure pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le boîtier en fonte en deux parties séparées permet une installation efficace et une maintenance simplifiée dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de transformation agricole nécessitant des paliers fixes robustes
  • Idéal pour les arbres rotatifs dans les machines industrielles nécessitant un montage rigide à bride
  • Utilisé avec des convoyeurs robustes dans les opérations de manutention de vrac
Ajouter à la liste

3 005,14 €/ Unitéhors TVA

3 636,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFP
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Non revêtu
Diamètre d'arbre
3 in
Longueur
222.25 mm
Dimenson d'encastrement
222.25 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm