Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage vis de serrage double RFP 215

  • ERIKS:23986644
  • Fabricant:662288480600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un boîtier en fonte fendu en deux parties pour des performances robustes dans les environnements industriels. L’insert est en acier à roulement 52100, offrant résistance et durabilité à l’usure. Avec un alésage de 2,9375 pouces et une tolérance de désalignement statique de ±3,0°, il convient au support précis d’arbres. L’ensemble est conçu pour fonctionner à des températures allant jusqu’à 220 °F et utilise des lubrifiants à base de lithium pour garantir la fiabilité.

Caractéristiques
  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 220 °F, adapté aux environnements exigeants
  • La tolérance de désalignement statique de ±3,0° compense les variations d’alignement d’arbre.
  • L’insert en acier de roulement 52100 de précision offre une résistance élevée à l’usure et une durée de vie prolongée
  • Le carter en fonte assure une stabilité structurelle et résiste à la déformation sous charge
  • La conception du carter en deux parties séparées permet une maintenance simplifiée et le remplacement des inserts.
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements industriels exposés à une chaleur modérée et à des vibrations
  • Utilisé avec des machines nécessitant un positionnement précis de l’arbre et un montage robuste
  • Idéal pour les systèmes de support de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

2 883,81 €/ Unitéhors TVA

3 489,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFP
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.63 INH
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
222.25 mm
Dimenson d'encastrement
222.25 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm