Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage vis de serrage double RFP 211

  • ERIKS:23986640
  • Fabricant:662288480587
Image 1
Aperçu

Cette unité est équipée d’un roulement à rouleaux coniques avec un alésage droit et un verrouillage par collier de serrage. L’insert est fabriqué en acier de roulement 52100 pour assurer la durabilité lors de cycles de service standard. Le corps permet la relubrification et utilise un joint labyrinthe en feutre pour résister à la contamination. La température de fonctionnement maximale atteint 104 °C, adaptée aux environnements MRO exigeants.

Caractéristiques
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une grande résistance à l’usure pour une fiabilité opérationnelle prolongée
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les temps d’arrêt pour maintenance
  • Le verrouillage par collier assure une connexion d'arbre sécurisée et réduit le risque de glissement de l'arbre.
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre la pénétration de poussière et de débris
  • La conception des roulements à rouleaux coniques améliore le support de charge pour les applications industrielles lourdes
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines utilisées dans des environnements difficiles nécessitant une protection contre la contamination
  • Utilisé avec des lignes de production industrielle soumises à des mouvements d’arbre fréquents
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une capacité de charge élevée et un montage stable
Ajouter à la liste

3 121,86 €/ Unitéhors TVA

3 777,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFP
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
68.26 mm
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Hauteur
93.68 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
19.05 mm
Dimenson d'encastrement
222.25 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm