Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage vis de serrage double MFCD-63

  • ERIKS:23440573
  • Fabricant:662461017111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de roulement à cartouche à bride pilotée est dotée d'une construction à billes de capacité moyenne pour des performances industrielles robustes. Le corps est revêtu par poudrage et conçu dans un style bloc à bride pour une durabilité accrue et une résistance à la corrosion. Avec un diamètre d'alésage de 3,9375 pouces et un diamètre extérieur de 10,88 pouces, elle convient aux applications d'alignement statique à forte charge. Fonctionnant jusqu'à 220°F et 2400 tr/min, elle répond à des exigences opérationnelles élevées.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les temps d'arrêt pour maintenance
  • Roulement de capacité moyenne supporte des charges statiques élevées pour des applications industrielles
  • Le style à bloc à bride facilite le montage et assure un positionnement sécurisé dans les assemblages
  • La conception des roulements à billes assure une rotation fluide pour des performances machine constantes
  • Le boîtier revêtu par poudre offre une résistance accrue à la corrosion dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec des systèmes fonctionnant à des températures allant jusqu'à 220°F
  • Idéal pour le montage dans des machines industrielles avec des paliers à bride guidée
  • Utilisé avec des équipements nécessitant uniquement une compensation de désalignement statique
Ajouter à la liste

4 315,54 €/ Unitéhors TVA

5 221,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFCD
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
100.01 mm
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Longueur
279.4 mm
Hauteur
136.65 mm
Largeur
276.35 mm
Dimenson d'encastrement
276.23 mm
Diamètre extérieur
238.13 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche à bride pilote