2 925,50 €/ Unitéhors TVA
3 539,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MFCD |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 0.75 INH |
Diamètre d'arbre | 3.7/16 in |
Longueur | 260.35 mm |
Hauteur | 19.05 mm |
Dimenson d'encastrement | 260.35 mm |
Diamètre extérieur | 219.08 mm |