Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage vis de serrage double MFCD-47

  • ERIKS:23440571
  • Fabricant:662461017074
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier est dotée d’un boîtier à bride pilote en fonte revêtue par poudre, garantissant durabilité et résistance à la corrosion dans des environnements exigeants. Elle est conçue pour des applications de moyenne intensité et offre des capacités de charge statique et dynamique élevées. L’unité intègre un joint labyrinthe en feutre pour empêcher la pénétration de contaminants et est équipée de deux vis de pression pour un verrouillage sécurisé de l’arbre.

Caractéristiques
  • La capacité de charge dynamique élevée permet de répondre aux applications exigeantes et aux vitesses élevées
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l’usure et prolonge la durée de vie
  • Le verrouillage à double vis de pression assure une fixation d’arbre sûre et fiable
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche efficacement la pénétration de contaminants
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre offre une protection robuste contre la corrosion
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements présentant un statique désalignement
  • Utilisé avec des systèmes nécessitant une lubrification et une protection fiables
  • Idéal pour les machines nécessitant une grande capacité de charge
Ajouter à la liste

1 634,97 €/ Unitéhors TVA

1 978,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFCD
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
74.61 mm
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
225.55 mm
Hauteur
98.55 mm
Largeur
222.25 mm
Dimenson d'encastrement
222.25 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm
Boîtier
Cartouche à bride pilote