Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage vis de serrage double MFCD-35

  • ERIKS:23983724
  • Fabricant:662461017029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité cartouche à bride pilotée est équipée d’un roulement à billes de capacité moyenne pour des applications avec désalignement statique. Elle possède un profil de chemin de roulement extérieur standard et permet la relubrification avec une graisse complexe au lithium NLGI 2. Le type de logement est un bloc à bride offrant une configuration fixe et une capacité de charge statique et dynamique élevée.

Caractéristiques
  • La configuration fixe limite le désalignement aux conditions statiques
  • Le profil standard de la bague extérieure assure une répartition uniforme de la charge pour une fiabilité accrue
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie des roulements et réduit les temps d’arrêt pour maintenance
  • Le boîtier à cartouche à bride centrée simplifie l'installation et garantit un alignement correct
  • La conception de roulements à billes de capacité moyenne supporte des charges radiales plus élevées dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de transformation agricole nécessitant un support de désalignement statique
  • Idéal pour le montage sur des ventilateurs industriels nécessitant des unités à bride centrée
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs pour la manutention de matériaux légère à moyenne
Ajouter à la liste

856,32 €/ Unitéhors TVA

1 036,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFCD
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
206.5 mm
Hauteur
79.5 mm
Largeur
181.1 mm
Dimenson d'encastrement
180.98 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche à bride pilote