Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage USFC5000E-112

  • ERIKS:11909450
  • Fabricant:662461362556
Image 1
Aperçu

Cette unité de roulement à rotule sur rouleaux est dotée d’un solide boîtier à bride en fonte et d’un mécanisme de blocage d’arbre à collier unique. Le roulement inséré est fabriqué en acier de roulement 52100 avec une finition en oxyde noir et un joint labyrinthe en feutre pour un fonctionnement fiable. Le boîtier thermolaqué assure la résistance à la corrosion, tandis que la capacité de désalignement dynamique permet de compenser les mouvements de l’arbre. Conçue pour les applications à forte charge, elle supporte une charge dynamique maximale de 101001 N et une charge statique de 124635 N.

Caractéristiques
  • Une température de fonctionnement allant jusqu'à 105°C permet une utilisation dans des applications industrielles exigeantes
  • Le verrouillage d’arbre par collier à vis unique assure un montage sécurisé et réduit les risques d’endommagement de l’arbre.
  • Un désalignement dynamique jusqu'à 2 degrés maintient les performances en cas de flèche ou de désalignement de l'arbre
  • La conception de joint labyrinthe en feutre réduit la pénétration des contaminants et améliore la longévité des roulements
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements industriels généraux fonctionnant dans des environnements poussiéreux
  • Idéal pour les machines de traitement des granulats soumises aux vibrations et aux désalignements
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des unités de roulement à forte charge
Ajouter à la liste

1 081,32 €/ Unitéhors TVA

1 308,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
USFC 5000E
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
44.45 mm
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
155.7 mm
Hauteur
73.15 mm
Largeur
155.7 mm
Dimenson d'encastrement
155.58 mm
Diamètre extérieur
130.18 mm
Roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Boîtier
Solide