Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage USFC5000-207-C

  • ERIKS:12671587
  • Fabricant:662461363447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This flange block bearing features a solid cast iron housing for robust mounting in industrial environments. The spherical roller bearing insert with dynamic misalignment capability supports precise shaft alignment under load. Lubrication is facilitated via a fitting while the unit operates reliably up to 105 °C. Steel cage and 52100 bearing steel insert ensure durability in demanding applications.Features
  • Steel cage and 52100 bearing steel insert enhance wear resistance in harsh environments
  • Spherical roller bearing insert manages radial and axial loads in fluctuating conditions
  • Cast iron housing construction provides high structural strength in heavy-duty settings
  • Lubrication fitting design supports regular maintenance extending operational service life
  • Dynamic misalignment capability allows compensation for shaft deflection reducing premature bearing failure
Application & Usage
  • Compatible with machinery requiring reliable shaft support in processing plants
  • Used with bulk material handling equipment in mining operations
  • Ideal for conveyor support applications in manufacturing facilities
Ajouter à la liste

1 521,44 €/ Unitéhors TVA

1 840,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
USFC 5000
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
200.15 mm
Hauteur
87.12 mm
Largeur
193.8 mm
Dimenson d'encastrement
193.68 mm
Diamètre extérieur
165.1 mm
Roulement
Roulement à rotule sur rouleaux