Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-51

  • ERIKS:23988668
  • Fabricant:662461004180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier montée est équipée d’un corps en fonte, de roulements à bague intérieure allongée et d’un verrouillage par vis de pression pour un maintien sécurisé de l’arbre dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le revêtement époxyde thermolaqué offre une protection contre la corrosion dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • La goupille de verrouillage et l’empreinte garantissent l’intégrité de la lubrification et empêchent la rotation et les fuites
  • La conception unique du dispositif de retenue permet une meilleure circulation de la graisse, réduisant ainsi les besoins de maintenance
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de contaminants et améliore la fiabilité dans les zones poussiéreuses
  • La bague intérieure à zone trempée améliore la résistance à l'usure pour une durée de vie plus longue du roulement
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de procédé nécessitant un verrouillage d’arbre sécurisé
  • Idéal pour les équipements agricoles dans des zones opérationnelles poussiéreuses
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant une grande stabilité de charge
Ajouter à la liste

1 408,74 €/ Unitéhors TVA

1 704,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
80.96 mm
Diamètre d'arbre
3.3/16 in
Longueur
222.25 mm
Hauteur
16 mm
Largeur
222.25 mm
Dimenson d'encastrement
222.25 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm
Roulement
Palier avec bague intérieure étendue
Boîtier
Boîtier en fonte revêtu d'époxy