Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-47

  • ERIKS:23988665
  • Fabricant:662461004166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride possède un alésage droit et une configuration guidée pour un alignement précis de l’arbre. Le corps est fabriqué en fonte robuste et conçu uniquement pour des désalignements statiques. Il intègre un joint labyrinthe en feutre pour une protection accrue et permet la relubrification afin de prolonger la durée de vie. L’unité fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 2450 tr/min et résiste à des températures allant jusqu’à 220 °F.

Caractéristiques
  • La finition à insert de palier en oxyde noir offre une résistance accrue à la corrosion pour les environnements difficiles
  • Le modèle de palier à bride pilote garantit une installation simple et un positionnement précis de l’arbre
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie opérationnelle des roulements et réduit les temps d'arrêt
  • La conception du joint labyrinthe en feutre minimise la pénétration des contaminants et réduit la fréquence de maintenance.
  • Le boîtier en fonte résiste aux chocs et aux contraintes mécaniques pour un support fiable dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes CVC nécessitant un montage robuste par bloc à bride
  • Idéal pour le support des arbres dans les équipements de traitement industriel
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

1 191,08 €/ Unitéhors TVA

1 441,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
222.25 mm
Largeur
222.25 mm
Dimenson d'encastrement
222.25 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm