Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-46

  • ERIKS:23988663
  • Fabricant:662461004159
Image 1
Aperçu

Ce roulement à cartouche à bride pilotée est doté d’un boîtier avec revêtement en poudre noire et d’un dispositif de retenue à contact de surface, garantissant une grande fiabilité et des performances élevées dans des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification réduit les temps d’arrêt et prolonge la durée de vie des roulements
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° permet de compenser de légers décalages d’alignement pendant le fonctionnement
  • La graisse lubrifiante au lithium complexe NLGI 2 prend en charge des opérations à grande vitesse jusqu'à 2450 tr/min
  • L’acier pour roulements 52100 assure une résistance et une durabilité à l’usure supérieures pour des performances durables
  • Le boîtier thermolaqué offre une durabilité accrue et une résistance à la corrosion
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant des paliers à bride fiables et durables
  • Idéal pour les applications avec des tolérances d’alignement modérées
  • Utilisé avec des machines nécessitant des bagues de roulement à grande vitesse
Ajouter à la liste

1 282,58 €/ Unitéhors TVA

1 551,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
73.03 mm
Diamètre d'arbre
2.7/8 in
Longueur
222.25 mm
Hauteur
87.38 mm
Largeur
222.25 mm
Dimenson d'encastrement
222.25 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm
Boîtier
Cartouche à bride pilote