Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-43

  • ERIKS:23988661
  • Fabricant:662461004142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride pilotée dispose d’un alésage droit de 2,6875 pouces et d’un insert robuste en acier de roulement 52100 pour une utilisation industrielle fiable. Le style de boîtier à bride et la configuration à cartouche pilotée assurent un montage sécurisé et une bonne stabilité. L’insert de roulement est doté d’une finition en oxyde noir.

Caractéristiques
  • La configuration à cartouche guidée simplifie l’alignement et garantit une précision d’installation constante
  • La possibilité de relubrification permet la maintenance et réduit le risque d’arrêts imprévus.
  • La finition noire des roulements améliore la résistance à la corrosion et prolonge la durée de vie dans des conditions difficiles
  • Le boîtier à bride assure un montage stable et résiste aux mouvements sous charges de fonctionnement
  • L’insert en acier de roulement 52100 augmente la durabilité et résiste à l’usure prématurée dans des environnements exigeants.
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines lourdes dans des environnements susceptibles d’être exposés à des contaminants
  • Idéal pour les équipements de traitement nécessitant des unités de roulements haute température sécurisées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs industriels pour un support d'arbre stable
Ajouter à la liste

1 046,79 €/ Unitéhors TVA

1 266,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
68.26 mm
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
234.95 mm
Hauteur
72.14 mm
Largeur
193.8 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Dimenson d'encastrement
193.68 mm
Diamètre extérieur
165.1 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique