749,60 €/ Unitéhors TVA
907,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 61.91 mm |
Diamètre d'arbre | 2.7/16 in |
Longueur | 190.5 mm |
Hauteur | 65.02 mm |
Largeur | 181.1 mm |
Hauteur de l'ae | 12.7 mm |
Dimenson d'encastrement | 180.98 mm |
Diamètre extérieur | 152.4 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Cartouche à bride pilote |