Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-32

  • ERIKS:23988596
  • Fabricant:662461004067
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte piloté avec une finition thermolaquée. Il intègre un roulement à billes avec un alésage de 2 pouces et un joint à lèvre simple, supportant une charge statique de 2995 kg. Grâce au blocage par vis de pression et à une vitesse maximale de 3250 tr/min, il assure des performances fiables dans les applications industrielles nécessitant un montage sécurisé.

Caractéristiques
  • La conception de la bride à centrage pilote garantit un montage précis et améliore l'intégrité structurelle
  • La capacité de charge statique de 6601 lb supporte des charges lourdes et assure la stabilité.
  • Le verrouillage par vis sans tête sécurise l’arbre et minimise le glissement pendant le fonctionnement
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudrage résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie
  • Le joint à lèvre simple empêche la pénétration de débris et garantit un fonctionnement régulier.
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention : Améliore la fiabilité opérationnelle
  • Idéal pour les ventilateurs industriels : Maintient l’alignement sous charge
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage : Assure un soutien stable de la charge
Ajouter à la liste

689,36 €/ Unitéhors TVA

834,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
171.45 mm
Hauteur
55.63 mm
Dimenson d'encastrement
161.93 mm
Diamètre extérieur
136.53 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte