Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-31

  • ERIKS:23988581
  • Fabricant:662461004043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride pilotée est doté d’un alésage droit et d’un corps avec revêtement en poudre pour des applications de montage robustes. L’unité comprend un joint labyrinthe en feutre pour une résistance accrue à la contamination et peut être regraissée afin de prolonger les intervalles de maintenance. Conçu pour un positionnement fixe, il convient à une utilisation dans des environnements jusqu’à 104 °C. La bague intérieure trempée par zones améliore le support de charge et la durabilité opérationnelle.

Caractéristiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé supporte des charges plus élevées pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre les particules et la pénétration d’humidité
  • Le boîtier thermolaqué augmente la résistance à la corrosion et la durée de vie dans des conditions difficiles
  • Le boîtier à bride assure un montage stable des arbres dans des environnements à fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant un graissage et un entretien fréquents
  • Utilisé avec des machines fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou à forte humidité
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre sécurisé
Ajouter à la liste

571,28 €/ Unitéhors TVA

691,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
155.7 mm
Dimenson d'encastrement
155.58 mm
Diamètre extérieur
130.18 mm