Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-30

  • ERIKS:23988578
  • Fabricant:662461004036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes cartouche à bride intègre une unité en acier de roulement 52100 dans un boîtier en fonte revêtu par poudre, conçu pour un support d’arbre industriel sûr et durable sous charges variables.

Caractéristiques
  • La goupille de verrouillage et l’empreinte assurent un point de lubrification sécurisé, réduisant le temps et l’effort de maintenance
  • Le dispositif de retenue unique permet une circulation de graisse à 360°, maintenant l'efficacité de la lubrification et du refroidissement
  • Le joint labyrinthe en feutre réduit la pénétration des contaminants et améliore la fiabilité des roulements dans les zones poussiéreuses
  • Bague intérieure trempée avec vis de pression à 120° assure un verrouillage solide de l’arbre en présence de vibrations
  • Le carter en fonte revêtu par poudre augmente la résistance à la corrosion pour une durée de vie du système prolongée
Application et utilisation
  • Compatible avec les arbres de transmission et les ensembles rotatifs dans les équipements de traitement
  • Idéal pour les systèmes de manutention de matériaux dans des environnements industriels poussiéreux
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant un support d'arbre élevé et une grande rigidité
Ajouter à la liste

579,27 €/ Unitéhors TVA

700,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement oxydé noir
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
47.63 mm
Diamètre d'arbre
1.7/8 in
Longueur
155.7 mm
Hauteur
11.18 mm
Largeur
155.7 mm
Dimenson d'encastrement
155.58 mm
Diamètre extérieur
130.18 mm
Roulement
Roulement à billes en acier à roulement
Boîtier
Boîtier en fonte revêtu d'époxy