Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-26

  • ERIKS:23988540
  • Fabricant:662461004005
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride présente une conception standard avec un alésage droit de 1,625 pouce et une configuration pilotée. Le corps revêtu par poudre convient aux environnements exigeants et intègre un joint labyrinthe en feutre pour une protection accrue. L’ensemble supporte des charges statiques jusqu’à 5 139 lb et fonctionne à des températures allant jusqu’à 220 °F. Livré avec une bague intérieure en acier à roulement 52100 et une cage à contact périphérique pour une durabilité accrue.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les tolérances d'installation et réduit les contraintes
  • La possibilité de relubrification permet d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt
  • Le boîtier à revêtement par poudre résiste à la corrosion pour un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles
  • Le joint labyrinthe en feutre retient la lubrification et bloque les contaminants afin de prolonger la durée de vie
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles utilisant un montage à palier à bride
  • Idéal pour les ensembles de ventilateurs et de soufflantes nécessitant un support de palier robuste
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de manutention
Ajouter à la liste

520,31 €/ Unitéhors TVA

629,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
1.5/8 in
Longueur
155.7 mm
Hauteur
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
155.58 mm
Diamètre extérieur
130.18 mm
Roulement
Palier de charge standard