Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-25C

  • ERIKS:23988539
  • Fabricant:662461022320
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un élément roulant à billes avec une configuration guidée pour un montage sécurisé. L’insert du roulement est fabriqué en acier à roulement 52100 et bénéficie d’un traitement à l’oxyde noir pour la résistance à la corrosion. Conçue pour des applications standard, elle accepte des diamètres d’arbre de 1,5625 pouces et offre des capacités de charge statique et dynamique adaptées aux environnements exigeants. L’unité supporte un fonctionnement jusqu’à 220 °F, ce qui la rend appropriée pour divers usages industriels.

Caractéristiques
  • La construction en acier de roulement 52100 offre une durée de vie en fatigue améliorée et une durabilité opérationnelle accrue
  • Le palier standard supporte des charges statiques et dynamiques plus élevées pour des applications exigeantes
  • Le boîtier à bride pilote assure un alignement précis et des procédures d’installation simplifiées
  • La conception de joint à lèvre unique réduit la pénétration des contaminants et augmente la longévité opérationnelle
  • La finition à l’oxyde noir de l’insert de roulement offre une résistance accrue à la corrosion dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de ventilation CVC nécessitant un support d’arbre robuste
  • Idéal pour soutenir des arbres rotatifs dans des équipements automatisés de manutention des matériaux
  • Utilisé avec des ensembles d'entraînement de convoyeurs dans des usines de fabrication industrielle
Ajouter à la liste

486,90 €/ Unitéhors TVA

589,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
39.69 mm
Diamètre d'arbre
1.9/16 in
Longueur
139.7 mm
Hauteur
49.28 mm
Largeur
133.35 mm
Hauteur de l'ae
11.18 mm
Dimenson d'encastrement
133.35 mm
Diamètre extérieur
111.13 mm
Roulement
Roulement à billes