Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-25

  • ERIKS:23988537
  • Fabricant:662461003992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride présente une configuration guidée avec un corps revêtu par poudre pour une durabilité accrue. Le roulement standard utilise une cage de retenue à guidage sur piste et un joint labyrinthique en feutre pour des performances optimisées. Il est conçu pour des défauts d’alignement statiques et fonctionne jusqu’à 4150 tr/min. Le corps accueille un arbre à alésage droit avec une capacité de charge statique de 4.

Caractéristiques
  • Le jeu standard réduit les vibrations et le bruit dans les installations à grande vitesse
  • La cage de retenue à guidage sur la bande assure un positionnement stable des billes pour un fonctionnement constant
  • La capacité de compensation statique maintient l’alignement dans les applications à montage fixe
  • Le joint labyrinthe en feutre réduit l’entrée de contaminants afin de protéger les composants internes
  • Le boîtier à revêtement par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie en environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les supports de soufflantes CVC et les carters de ventilateurs industriels
  • Utilisé avec des machines agricoles nécessitant un support et un alignement fiables de l’arbre
  • Idéal pour les ensembles de support de convoyeur dans les installations de traitement ou d'emballage
Ajouter à la liste

461,88 €/ Unitéhors TVA

558,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
39.69 mm
Diamètre d'arbre
1.9/16 in
Longueur
133.35 mm
Dimenson d'encastrement
133.35 mm
Diamètre extérieur
111.13 mm