Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-23

  • ERIKS:23440860
  • Fabricant:662461003978
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à cartouche à bride pilotée est équipée d’un insert à billes fabriqué en acier à roulement 52100 et d’un corps en fonte. Conçue pour le désalignement statique et la relubrification, elle fonctionne à une température maximale de 220°F et à une vitesse de 4650 tr/min. L’ensemble comprend un jeu radial standard et une taille de boulon de 3/8 pouce adaptée aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard garantit des performances opérationnelles constantes sous des charges et des vitesses variables
  • Le carter en fonte offre une durabilité supérieure dans des environnements de fonctionnement corrosifs et intensifs
  • La capacité de relubrification avec une graisse complexe au lithium réduit les intervalles de maintenance et améliore la fiabilité
  • L’insert de roulement à billes en acier 52100 augmente la capacité de charge et prolonge la durée de vie du composant
  • Le boîtier cartouche à bride pilote assure un alignement précis et une installation stable dans les ensembles de montage
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de manutention de matériaux dans des environnements abrasifs ou à forte charge
  • Idéal pour les équipements d'emballage soumis à des cycles de fonctionnement fréquents
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant une grande stabilité et un faible entretien
Ajouter à la liste

395,67 €/ Unitéhors TVA

478,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
127 mm
Hauteur
46.23 mm
Dimenson d'encastrement
127 mm
Diamètre extérieur
104.78 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche à bride pilote