390,64 €/ Unitéhors TVA
472,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 3/8 INH |
Diamètre d'arbre | 34.93 mm |
Diamètre d'arbre | 1.3/8 in |
Longueur | 127 mm |
Hauteur | 127 mm |
Largeur | 127 mm |
Hauteur de l'ae | 9.65 mm |
Dimenson d'encastrement | 127 mm |
Diamètre extérieur | 104.78 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bloc à bride pilote |