Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-215

  • ERIKS:23988488
  • Fabricant:662461052440
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni avec une longueur totale emballée de 8,88 pouces et une hauteur de 3,44 pouces. Le produit convient aux applications MRO où la taille et l'origine traçable sont importantes. Les dimensions de l'emballage facilitent la planification du stockage et du transport dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 3,44 pouces permet une installation aisée dans des unités de rayonnage standard
  • Une longueur emballée de 8,88 pouces permet une utilisation efficace de l’espace lors du stockage et de l’expédition
Application et utilisation
  • Utilisé avec des solutions de stockage conçues pour des hauteurs d’emballage standardisées
  • Compatible avec les opérations logistiques axées sur des configurations d'emballage optimisées
  • Idéal pour les systèmes de gestion des stocks nécessitant un suivi précis des dimensions des produits
Ajouter à la liste

1 207,71 €/ Unitéhors TVA

1 461,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
225.55 mm
Hauteur
87.38 mm
Dimenson d'encastrement
222.3 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm