Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-214

  • ERIKS:23988486
  • Fabricant:662461052433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité à bride est équipée d’un carter en fonte et d’un joint labyrinthique en feutre pour une protection renforcée. Son alésage droit et sa configuration à centrage piloté permettent un alignement précis de l’arbre dans des applications exigeantes. Le revêtement par poudre du carter résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie des composants. Adaptée à des environnements jusqu’à 104°C, elle tolère un désalignement modéré.

Caractéristiques
  • La lubrification avec une graisse au lithium complexe NLGI 2 assure des performances constantes dans le temps
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° aide à maintenir l’alignement de l’arbre sous charge
  • Le revêtement par poudre offre une résistance à la corrosion dans des conditions difficiles
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre les contaminants et les débris
  • Le carter en fonte augmente la durabilité dans les environnements industriels intensifs
Application et utilisation
  • Compatible avec des ensembles fonctionnant dans des environnements industriels poussiéreux ou sales
  • Idéal pour les systèmes de convoyage soumis à des contraintes thermiques ou mécaniques modérées
  • Utilisé avec des équipements nécessitant un support à bride dans les usines de transformation
Ajouter à la liste

1 061,38 €/ Unitéhors TVA

1 284,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
193.8 mm
Hauteur
88.9 mm
Largeur
193.8 mm
Dimenson d'encastrement
193.7 mm
Diamètre extérieur
165.1 mm