Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-212

  • ERIKS:23988481
  • Fabricant:662461052426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est conçu pour des désalignements statiques et possède un carter en fonte revêtu par poudre pour une durabilité accrue.

Caractéristiques
  • L’insert de roulement à billes standard assure une rotation fluide et un support de charge constant
  • Une capacité de désalignement statique jusqu'à 2,0° simplifie l'installation et réduit les contraintes sur l'arbre
  • La circulation de graisse à 360° améliore la lubrification et l’efficacité des roulements
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants dans les environnements poussiéreux
  • Le carter en fonte revêtu par poudre offre une excellente protection contre l’usure
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant un cartouche à bride avec guidage
  • Idéal pour des applications avec des vitesses allant jusqu'à 3000 tr/min
  • Utilisé avec des équipements nécessitant une tolérance au désalignement statique
Ajouter à la liste

751,54 €/ Unitéhors TVA

909,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
181.1 mm
Hauteur
65.02 mm
Largeur
181.1 mm
Dimenson d'encastrement
181 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm
Roulement
Roulement à billes