Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-20R

  • ERIKS:23440856
  • Fabricant:662461003930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à bride est équipée d’un insert à roulement à billes avec un système de blocage de l’arbre par vis de pression. Le corps est revêtu par poudrage pour une durabilité accrue et une résistance à la corrosion dans les environnements industriels. Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants tout en maintenant la lubrification. Le jeu radial standard et la configuration à pilotage facilitent l’alignement et assurent un fonctionnement fiable.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard permet des performances constantes sous des charges variables
  • Le boîtier à bride pilote assure un alignement précis et une installation stable
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis pointeau permet un montage sécurisé afin de minimiser le glissement de l’arbre.
  • Le joint labyrinthique en feutre retient le lubrifiant et protège contre la pénétration de poussière et de débris
  • Le boîtier à revêtement par poudre augmente la résistance à la corrosion pour une durée de vie prolongée dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant une lubrification aisée et un montage d’arbre sécurisé
  • Idéal pour les équipements de traitement exposés à la poussière ou à une légère humidité
  • Utilisé avec des lignes de convoyage nécessitant une grande robustesse
Ajouter à la liste

352,88 €/ Unitéhors TVA

426,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/16 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
114.3 mm
Hauteur
38.1 mm
Dimenson d'encastrement
111.13 mm
Diamètre extérieur
92.08 mm
Roulement
Roulement à billes