Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-20C

  • ERIKS:23988456
  • Fabricant:662461022276
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un alésage droit et d’une configuration pilotée pour un alignement précis de l’arbre. Avec une capacité de désalignement statique de ±2,0°, il est conçu pour des applications nécessitant un mouvement limité. Le corps utilise un joint labyrinthe en feutre pour protéger les composants internes contre les contaminants. La finition à l’oxyde noir de l’insert du roulement améliore la durabilité et la résistance à la corrosion.

Caractéristiques
  • La capacité de compensation statique permet de tolérer de légers déplacements d’arbre, réduisant ainsi les contraintes d’assemblage
  • Le revêtement d’oxyde noir sur l’insert de roulement augmente la résistance à la corrosion dans des conditions difficiles
  • Le joint labyrinthique en feutre réduit la pénétration de débris afin d'améliorer la longévité du roulement
  • Le design à alésage droit et à guidage pilote assure un positionnement précis de l’arbre dans les ensembles montés
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou abrasifs
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des solutions de fixation robustes
  • Utilisé avec des équipements rotatifs nécessitant un alignement fixe de l’arbre
Ajouter à la liste

431,74 €/ Unitéhors TVA

522,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
127 mm
Hauteur
9.65 mm
Largeur
127 mm
Dimenson d'encastrement
127 mm
Diamètre extérieur
104.78 mm