Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-209C

  • ERIKS:23988452
  • Fabricant:662461054857
Image 1
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte et d’un insert à billes en acier à roulement 52100. Il utilise une configuration guidée avec une finition thermolaquée pour une durabilité accrue. Le joint labyrinthe en feutre et le système de blocage d’arbre par vis de pression contribuent à maintenir les performances dans des environnements exigeants. Conçu pour une température de fonctionnement allant jusqu’à 220°F et équipé d’une graisse au lithium complexe NLGI 2, cet ensemble assure un fonctionnement fiable dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • Fonctionne de manière fiable jusqu'à 220°F et prend en charge les applications nécessitant des températures élevées
  • Le verrouillage d’arbre par vis de pression permet un maintien sécurisé et stable de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • L’insert de roulement à billes en acier 52100 offre une capacité de charge accrue
  • La conception du joint à labyrinthe en feutre aide à prévenir la pénétration de contaminants et la perte de lubrifiant
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudrage résiste à la corrosion dans des environnements industriels difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ventilateurs et soufflantes industriels fonctionnant à des températures modérées
  • Idéal pour les systèmes de convoyage exposés à la poussière ou aux particules
  • Compatible avec les machines nécessitant des paliers à bride à centrage
Ajouter à la liste

520,30 €/ Unitéhors TVA

629,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/16 INH
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
165.1 mm
Hauteur
61.98 mm
Dimenson d'encastrement
155.6 mm
Diamètre extérieur
130.2 mm
Roulement
Roulement à billes