Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-206

  • ERIKS:23988436
  • Fabricant:662461052365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier montée est dotée d’un carter en fonte époxyde thermolaqué avec des roulements à bague intérieure allongée, conçus pour une durabilité dans les environnements secs et poussiéreux. La bague intérieure trempée par zones et le verrouillage par vis de pression espacées de 120° assurent une fixation sécurisée de l’arbre, tandis que le joint labyrinthique en feutre garantit une protection efficace contre les contaminants et une longue durée de vie.

Caractéristiques
  • Le boîtier en époxy thermolaqué augmente la résistance à la corrosion et la durabilité
  • La circulation de graisse à 360° améliore la rétention de lubrification et la longévité des roulements
  • Les vis sans tête à facettes diamant offrent une protection fiable contre la rotation et un verrouillage sécurisé
  • Le joint labyrinthique en feutre protège les performances des roulements dans les environnements poussiéreux
  • La bague intérieure à zone trempée assure une prise sûre de l’arbre sous fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles fonctionnant dans des environnements poussiéreux
  • Idéal pour les ventilateurs et soufflantes nécessitant des paliers montés durables
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels dans des environnements de manutention de particules sèches
Ajouter à la liste

362,41 €/ Unitéhors TVA

438,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/16 INH
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
111.25 mm
Hauteur
38.1 mm
Largeur
111.25 mm
Hauteur de l'ae
9.65 mm
Dimenson d'encastrement
111.1 mm
Diamètre extérieur
92.1 mm
Roulement
Palier avec bague intérieure étendue
Boîtier
Cartouche à bride pilote