Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-20

  • ERIKS:23440855
  • Fabricant:662461003947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride est doté d’un corps en fonte revêtu par poudrage et d’un joint labyrinthique en feutre pour une durabilité accrue dans des environnements secs ou poussiéreux.

Caractéristiques
  • La capacité de charge dynamique de 5782 lb permet de supporter des charges opérationnelles moyennes à élevées.
  • Le revêtement d’insert de roulement à l’oxyde noir inhibe la corrosion dans des environnements exigeants
  • La cage à contact avec la piste assure une circulation optimale de la graisse pour une meilleure rétention de la lubrification
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l’usure et la fiabilité globale
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les roulements contre les contaminants et améliore leur durée de vie
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant des roulements durables et nécessitant peu d'entretien
  • Utilisé avec des machines nécessitant une capacité de désalignement statique
  • Idéal pour les applications industrielles nécessitant une lubrification et une protection contre la poussière élevées
Ajouter à la liste

395,67 €/ Unitéhors TVA

478,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
127 mm
Hauteur
42.93 mm
Largeur
127 mm
Hauteur de l'ae
9.65 mm
Dimenson d'encastrement
127 mm
Diamètre extérieur
104.78 mm