Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage SFC-19

  • ERIKS:23440854
  • Fabricant:662461003923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à cartouche à bride guidée est équipé d’un ensemble de roulements à billes pour service standard. Le corps offre une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2 degrés. Il est conçu pour un montage fixe et fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 5450 tr/min. L’ensemble permet la relubrification et fonctionne à des températures allant jusqu’à 220°F.

Caractéristiques
  • Le boîtier à bride pilote facilite l'installation et améliore l'alignement lors du montage
  • Le type de blocage d’arbre par vis pointeau assure un positionnement sécurisé sous charges de fonctionnement
  • La conception standard équilibre robustesse et rentabilité pour les applications MRO générales
  • L’installation de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les arrêts imprévus
  • Une capacité de désalignement statique de ±2 degrés réduit le risque d’erreurs d’installation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des performances fiables à vitesse modérée
  • Compatible avec les équipements nécessitant un entretien et une relubrification fréquents
  • Idéal pour les assemblages à position fixe dans les machines de traitement industrielles
Ajouter à la liste

357,42 €/ Unitéhors TVA

432,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
111.25 mm
Hauteur
9.65 mm
Largeur
111.25 mm
Hauteur de l'ae
9.65 mm
Dimenson d'encastrement
111.13 mm
Diamètre extérieur
92.08 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Cartouche à bride pilote