Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage RFPA 315

  • ERIKS:23986692
  • Fabricant:662288483649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à bride pilote est doté d’un boîtier gris en deux parties séparées et d’un insert à rouleaux coniques en acier de roulement 52100. L’unité tolère les défauts d’alignement statiques et est équipée d’un joint labyrinthique en feutre pour une protection accrue. Elle permet la relubrification et fonctionne de manière fiable jusqu’à 104 °C dans des environnements exigeants. La conception de la série RFPA facilite le remplacement des inserts et l’entretien.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification permet d’adapter les calendriers de maintenance aux exigences de l’application, ce qui améliore la disponibilité.
  • La capacité de compensation statique permet de supporter de légères déflexions de l’arbre, protégeant ainsi les composants internes
  • La bague intérieure cémentée améliore la résistance à l'usure et soutient la longévité sous fortes charges
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie en conditions difficiles
  • La conception du boîtier en deux parties séparées permet un remplacement rapide des roulements, réduisant ainsi les temps d'arrêt sur site
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention de vrac dans les environnements de traitement
  • Utilisé avec des supports d’arbres de ventilateurs et de soufflantes industriels nécessitant un désalignement statique
  • Idéal pour une utilisation dans des ensembles de tambours d'entraînement de convoyeurs pour usage intensif
Ajouter à la liste

6 325,28 €/ Unitéhors TVA

7 653,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RFPA
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.75 INH
Diamètre d'arbre
100.01 mm
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Longueur
279.4 mm
Hauteur
168.4 mm
Dimenson d'encastrement
276.23 mm
Diamètre extérieur
238.13 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques
Boîtier
Bloc à bride